{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 11 mm | |
Schlüssellänge L | 168 mm | |
Maulbreite b | 24 mm | |
Maulhöhe h1 | 5,3 mm | |
Ringhöhe h2 | 8,3 mm | |
Ring-⌀ D | 22,5 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614820 11 | |
EAN / GTIN | 4045197218766 | |
Herstellernummer | 614820 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 11mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
814 Stück sofort lieferbar
21,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 881 Stück sofort lieferbar
12,90 €
3,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
209 Stück sofort lieferbar
21,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
13,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 513 Stück sofort lieferbar
10,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar
16,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 000 Stück sofort lieferbar
13,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nachfasswinkel | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Ring-⌀ D | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,5 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,5 mm |
Schlüssellänge L | 168 mm | 168 mm | 168 mm | 99 mm | 166 mm | 166 mm | 168 mm |
Schlüsselweite | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Ringhöhe h2 | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,7 mm |