Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz, in Rolltasche umschaltbar 15° abgewinkelt, Anzahl Schlüssel: 10

Artikel-Nr.: 614830 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 104 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schlüssel 10
Schlüsselweite 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Ringstellung 15 Grad
Nachfasswinkel 5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Verpackung Rolltasche
Schlüsselweiten-Maße metrisch
mit Schwenkkopf nein
Ratsche umschaltbar ja
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614830 10
EAN / GTIN 4045197218865
Herstellernummer 614830 10
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Schlüssel Nr. 614820 in den Größen 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Hinweis:

Ersatz-Rolltaschen sind unter Nr. 614835 / 614836 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb