{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 30 mm | |
Schlüssellänge L | 425 mm | |
Maulbreite b | 65 mm | |
Maulhöhe h1 | 13,8 mm | |
Ringhöhe h2 | 17 mm | |
Ring-⌀ D | 60 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614800 30 | |
EAN / GTIN | 4045197286086 | |
Herstellernummer | 614800 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 30mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
41,80 €
24,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
173 Stück sofort lieferbar
90,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
566 Stück sofort lieferbar
33,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 507 Stück sofort lieferbar
43,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ring-⌀ D | 60 mm | 60 mm | 59,7 mm | 60 mm |
Schlüssellänge L | 425 mm | 425 mm | 403 mm | 425 mm |
Schlüsselweite | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Zähnezahl | 72 | 72 | 72 | 72 |
Maulbreite b | 65 mm | 65 mm | 62,4 mm | 63,1 mm |
Maulhöhe h1 | 13,8 mm | 13,8 mm | 11,4 mm | 8,9 mm |