{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 16 mm | |
Schlüssellänge L | 216 mm | |
Maulbreite b | 34 mm | |
Maulhöhe h1 | 7,1 mm | |
Ringhöhe h2 | 10,6 mm | |
Ring-⌀ D | 30,3 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614800 16 | |
EAN / GTIN | 4045197160263 | |
Herstellernummer | 614800 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 065 Stück sofort lieferbar
16,15 €
5,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
822 Stück sofort lieferbar
27,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
16,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 499 Stück sofort lieferbar
27,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
829 Stück sofort lieferbar
16,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Nachfasswinkel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | verchromt |
Ring-⌀ D | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maulbreite b | 34 | 34 | 34 | 34 | 35,1 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |