Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz, in Rolltasche, Anzahl Schlüssel: 10

Artikel-Nr.: 614810 10
Rabatt
149,50 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schlüssel 10
Schlüsselweite 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Nachfasswinkel 5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Verpackung Rolltasche
Schlüsselweiten-Maße metrisch
mit Schwenkkopf nein
Ratsche umschaltbar nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614810 10
EAN / GTIN 4045197160355
Herstellernummer 614810 10

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Schlüssel Nr. 614800 in den Größen 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Hinweis:

Ersatz-Rolltaschen sind unter Nr. 614835 / 614836 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz, in Rolltasche, Anzahl Schlüssel: 10

Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz, in Rolltasche, Anzahl Schlüssel: 10

auf Anfrage
Sofort lieferbar
185 Stück sofort lieferbar
149,50 €
97,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 331 Stück sofort lieferbar
245,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
190 Stück sofort lieferbar
150,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
676 Stück sofort lieferbar
244,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
382 Stück sofort lieferbar
120,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
335 Stück sofort lieferbar
187,50 €
Anzahl Schlüssel 10 10 10 10 10 10
Nachfasswinkel 5 Grad 5 Grad 5 Grad 5 Grad 5 Grad 5 Grad
Oberfläche matt verchromt matt verchromt matt verchromt matt verchromt matt verchromt matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb