Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz, in Rolltasche 5

Artikel-Nr.: 614810 5
Rabatt
71,20 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
284 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Schlüssel 5
    Schlüsselweite 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
    Nachfasswinkel 5 Grad
    Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche matt verchromt
    Verpackung Rolltasche
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    mit Schwenkkopf nein
    Ratsche umschaltbar nein
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 614810 5
    EAN / GTIN 4045197160348
    Herstellernummer 614810 5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre.
    Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

    Lieferumfang:

    Je 1 Schlüssel Nr. 614800 in den Größen 8; 10; 13; 16; 17.

    Hinweis:

    Ersatz-Rolltaschen sind unter Nr. 614835 / 614836 erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb