{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Schlüssel | 4 | |
Schlüsselweite | 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Verpackung | Rolltasche | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614810 4 | |
EAN / GTIN | 4045197553607 | |
Herstellernummer | 614810 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz, in Rolltasche, Anzahl Schlüssel: 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar
62,40 €
36,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
288 Stück sofort lieferbar
50,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schlüssel | 4 | 4 |
Nachfasswinkel | 5 Grad | 5 Grad |
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |