{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 24 mm | |
Schlüssellänge L | 325 mm | |
Maulbreite b | 50,8 mm | |
Maulhöhe h1 | 10,2 mm | |
Ringhöhe h2 | 14,5 mm | |
Ring-⌀ D | 47,1 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614800 24 | |
EAN / GTIN | 4045197160324 | |
Herstellernummer | 614800 24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 24mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 564 Stück sofort lieferbar
31,00 €
9,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 055 Stück sofort lieferbar
53,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 630 Stück sofort lieferbar
24,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 739 Stück sofort lieferbar
32,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nachfasswinkel | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | verchromt |
Schlüssellänge L | 325 mm | 325 mm | 313 mm | 325 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Ringhöhe h2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,7 mm |
Maulhöhe h1 | 10,2 mm | 10,2 mm | 10 mm | 7,8 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |