Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 13mm

Artikel-Nr.: 614770 13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 755 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 13 mm
Schlüssellänge L 180 mm
Maulbreite b 29 mm
Maulhöhe h1 5,3 mm
Ringhöhe h2 9,5 mm
Ring-⌀ D 25,5 mm
Ringstellung 0 Grad
Zähnezahl 72
Nachfasswinkel 5 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Endanschlag maulseitig nein
Haltefunktion Maulseitig nein
mit Schwenkkopf nein
Ratsche umschaltbar nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614770 13
EAN / GTIN 4062406141318
Herstellernummer 614770 13

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 13mm

Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 13mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 755 Stück sofort lieferbar
14,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 288 Stück sofort lieferbar
13,95 €
5,45 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 381 Stück sofort lieferbar
23,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
310 Stück sofort lieferbar
14,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 403 Stück sofort lieferbar
22,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 763 Stück sofort lieferbar
11,25 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 038 Stück sofort lieferbar
17,30 €
Nachfasswinkel 5 Grad 5 Grad 5 Grad 5 Grad 5 Grad 5 Grad 5 Grad
Oberfläche verchromt matt verchromt matt verchromt matt verchromt matt verchromt matt verchromt matt verchromt
Schlüssellänge L 180 mm 180 mm 180 mm 107 mm 180 mm 179 mm 179 mm
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch metrisch
Maulbreite b 29 mm 27,1 mm 27,1 mm 27,1 mm 27,1 mm 27,9 mm 27,9 mm
Maulhöhe h1 5,3 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb