{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 8 mm | |
Schlüssellänge L | 136 mm | |
Maulbreite b | 18 mm | |
Maulhöhe h1 | 4,2 mm | |
Ringhöhe h2 | 7,6 mm | |
Ring-⌀ D | 17,5 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Endanschlag maulseitig | nein | |
Haltefunktion Maulseitig | nein | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614770 8 | |
EAN / GTIN | 4067263001072 | |
Herstellernummer | 614770 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 437 Stück sofort lieferbar
12,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 724 Stück sofort lieferbar
12,05 €
4,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 964 Stück sofort lieferbar
19,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar
12,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 907 Stück sofort lieferbar
18,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt |
Ring-⌀ D | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Ringhöhe h2 | 7,6 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Maulhöhe h1 | 4,2 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |