{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 12 mm | |
Schlüssellänge L | 174 mm | |
Maulbreite b | 27,6 mm | |
Maulhöhe h1 | 5,3 mm | |
Ringhöhe h2 | 9,2 mm | |
Ring-⌀ D | 23,7 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Endanschlag maulseitig | nein | |
Haltefunktion Maulseitig | nein | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614770 12 | |
EAN / GTIN | 4067263001119 | |
Herstellernummer | 614770 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 461 Stück sofort lieferbar
14,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 172 Stück sofort lieferbar
13,40 €
5,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
220 Stück sofort lieferbar
22,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
13,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 067 Stück sofort lieferbar
22,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
931 Stück sofort lieferbar
10,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
700 Stück sofort lieferbar
17,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nachfasswinkel | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Oberfläche | verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt |
Ring-⌀ D | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 26,4 mm | 26,4 mm |
Schlüsselweite | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maulbreite b | 27,6 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm |
Maulhöhe h1 | 5,3 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 6 mm | 6 mm |