{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 9 mm | |
Schlüssellänge L | 143 mm | |
Maulbreite b | 21 mm | |
Maulhöhe h1 | 4,5 mm | |
Ringhöhe h2 | 7,7 mm | |
Ring-⌀ D | 19 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Endanschlag maulseitig | nein | |
Haltefunktion Maulseitig | nein | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614770 9 | |
EAN / GTIN | 4067263001089 | |
Herstellernummer | 614770 9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 9mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
12,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 027 Stück sofort lieferbar
12,25 €
3,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
20,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
12,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
410 Stück sofort lieferbar
19,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 703 Stück sofort lieferbar
9,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 129 Stück sofort lieferbar
14,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 97 mm | 143 mm | 153 mm | 153 mm |
Schlüsselweite | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Maulbreite b | 21 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 21,9 mm | 21,9 mm |
Ringhöhe h2 | 7,7 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |