{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 22 mm | |
Schlüssellänge L | 286 mm | |
Maulbreite b | 47,6 mm | |
Maulhöhe h1 | 7,3 mm | |
Ringhöhe h2 | 13,9 mm | |
Ring-⌀ D | 42 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 72 | |
Nachfasswinkel | 5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Endanschlag maulseitig | nein | |
Haltefunktion Maulseitig | nein | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614770 22 | |
EAN / GTIN | 4067263001201 | |
Herstellernummer | 614770 22 |