Maulschlüssel-/Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt 12 mm

Artikel-Nr.: 614828 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
720 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 12 mm
    Schlüssellänge L 179 mm
    Maulbreite b 27,9 mm
    Maulhöhe h1 6 mm
    Ringhöhe h2 9,2 mm
    Ring-⌀ D 26,4 mm
    Ringstellung 15 Grad
    Zähnezahl 72
    Nachfasswinkel 5 Grad
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche matt verchromt
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Ratsche umschaltbar ja
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 614828 12
    EAN / GTIN 4062406649760
    Herstellernummer 614828 12

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre.
    Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb