Maulschlüssel-/Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt 13 mm

Artikel-Nr.: 614828 13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 288 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 13 mm
Schlüssellänge L 179 mm
Maulbreite b 27,9 mm
Maulhöhe h1 6 mm
Ringhöhe h2 9,2 mm
Ring-⌀ D 26,4 mm
Ringstellung 15 Grad
Zähnezahl 72
Nachfasswinkel 5 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Ratsche umschaltbar ja
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614828 13
EAN / GTIN 4062406649777
Herstellernummer 614828 13

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb