{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 46 mm | |
Schlüssellänge L | 640 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 17 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 28 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614750 46 | |
EAN / GTIN | 4010886610213 | |
Herstellernummer | 6102160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung, Schlüsselweite: 46mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
166,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
183 Stück sofort lieferbar
42,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
921 Stück sofort lieferbar
44,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 17 mm | 18 mm | 18 mm |
Oberfläche | verchromt | phosphatiert | verchromt |
Ringstellung | 15 Grad | 15 Grad | 15 Grad |
Schlüssellänge L | 640 mm | 492 mm | 492 mm |
Schlüsselweite | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |