{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 18 mm | |
Schlüssellänge L | 295 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 8,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 13,2 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614750 18 | |
EAN / GTIN | 4010886608036 | |
Herstellernummer | 6080330 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung 18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
23,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 022 Stück sofort lieferbar
5,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
264 Stück sofort lieferbar
6,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
maximale Maulhöhe h1 | 8,5 | 9 | 8,5 |
Oberfläche | verchromt | verchromt | verchromt |
Ringstellung | 15 | 15 | 15 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 13,2 | 14 | 12 |