{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 8 mm | |
Schlüssellänge L | 170 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 4,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 7 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614750 8 | |
EAN / GTIN | 4010886608005 | |
Herstellernummer | 6080090 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung 8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
11,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 629 Stück sofort lieferbar
3,19 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 095 Stück sofort lieferbar
3,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt | verchromt | verchromt |
Ringstellung | 15 | 15 | 15 |
Schlüssellänge L | 170 | 120 | 148 |
Schlüsselweite | 8 | 8 | 8 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 7 | 7 | 7 |