{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 30 mm | |
Schlüssellänge L | 480 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 14 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 21,2 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614750 30 | |
EAN / GTIN | 4010886610176 | |
Herstellernummer | 6101780 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung 30 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar
60,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
356 Stück sofort lieferbar
14,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 881 Stück sofort lieferbar
14,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 115 Stück sofort lieferbar
24,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | verchromt | phosphatiert | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 480 mm | 340 mm | 340 mm | 330 mm |
Schlüsselweite | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 21,2 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |