{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 10 mm | |
Schlüssellänge L | 190 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 8,5 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614750 10 | |
EAN / GTIN | 4010886609736 | |
Herstellernummer | 6097300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
13,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 961 Stück sofort lieferbar
3,07 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 638 Stück sofort lieferbar
3,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 331 Stück sofort lieferbar
6,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Schlüssellänge L | 190 mm | 140 mm | 140 mm | 125 mm |
Schlüsselweite | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 8,5 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |