{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 10 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schlüssellänge L | 110 mm | |
Kopfstärke hmax | 8,9 mm | |
Maulstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt, mit Kunststoffisolierung | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613330 10 | |
EAN / GTIN | 4035894044652 | |
Herstellernummer | 50400 0100 029 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Einmaulschlüssel vollisoliert 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
241 Stück sofort lieferbar
13,80 €
9,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 061 Stück sofort lieferbar
1,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
9,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung | 15 | 15 | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Schlüssellänge L | 110 | 110 | 110 |
Schlüsselweite | 10 | 10 | 10 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Kopfstärke hmax | 8,9 | 5 | 8,1 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |