Werkzeugsortiment, 29-teilig VDE-isolierte Werkzeuge in Werkzeugmappe

Artikel-Nr.: 680540
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
Anzahl Teile 29
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680540
Kopieren
EAN / GTIN 2050001017611
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Beschreibung

Verwendung:

Enthält Werkzeuge, isoliert nach DIN EN 60900 / VDE 0682. Werkzeugmappe aus glattem Kunstleder.

Lieferumfang:

Einmaulschlüssel: Je 1 St. Nr. 613333 Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19
wiha Steckschlüssel mit Heft: Je 1 St. Nr. 622500 Gr. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10
Elektriker-Schlitz-Schraubendreher: Je 1 St. Nr. 663301 Gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5
PB Swiss Tools Spannungsprüfer bis 250 V: 1 St. Nr. 665020 Gr. 2,5
BENNING Spannungsprüfer „Analog“: 1 St. Nr. 473105 Gr. ANALOG
Passschraubenschlüsse, vollisoliert bis 1000 V nach EN 60900: 1 St. Nr. 665800
Elektriker-Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 668631 Gr. 1; 2
KNIPEX® Kombizange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 701700 Gr. 180
KNIPEX® Flachrundzange mit Schneide: 1 St. Nr. 713300 Gr. 200
KNIPEX® Seitenschneider, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 725300 Gr. 160
KNIPEX® Abisolierzange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 728750 Gr. 160
KNIPEX® Kabelschere: 1 St. Nr. 730350 Gr. 165
KNIPEX® Kabelmesser, feststehend: 1 St. Nr. 844410

Hinweis:

Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug in Werkzeugmappe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb