Alternativartikel:

Einmaulschlüssel vollisoliert 16 mm

Artikel-Nr.: 613330 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 16 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Schlüssellänge L 160 mm
Kopfstärke hmax 10,7 mm
Maulstellung 15 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt, mit Kunststoffisolierung
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613330 16
EAN / GTIN 4035894044713
Herstellernummer 6573520

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, verchromt; mit Kunststoffisolierung bis 1000 Volt nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Einmaulschlüssel vollisoliert 16 mm

Einmaulschlüssel vollisoliert 16 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
16,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
588 Stück sofort lieferbar
2,59 €
Maulstellung 15 15
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 894
Oberfläche verchromt, mit Kunststoffisolierung brüniert
Schlüssellänge L 160 165
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Spezialstahl
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb