{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 18 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schlüssellänge L | 170 mm | |
Kopfstärke hmax | 12,2 mm | |
Maulstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt, mit Kunststoffisolierung | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613330 18 | |
EAN / GTIN | 4035894044737 | |
Herstellernummer | 504000110029 - 11MM |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Einmaulschlüssel vollisoliert 18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
123 Stück sofort lieferbar
18,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 845 Stück sofort lieferbar
2,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Oberfläche | verchromt, mit Kunststoffisolierung | brüniert |
Schlüssellänge L | 170 | 175 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Spezialstahl |
Kopfstärke hmax | 12,2 | 6,5 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |