{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 19 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Schlüssellänge L | 180 mm | |
Kopfstärke hmax | 12,2 mm | |
Maulstellung | 15 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt, mit Kunststoffisolierung | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613330 19 | |
EAN / GTIN | 4035894044744 | |
Herstellernummer | 55.12AVSE |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Einmaulschlüssel vollisoliert 19 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
17,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 798 Stück sofort lieferbar
2,57 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Maulstellung | 15 | 15 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Schlüssellänge L | 180 | 180 |
Schlüsselweite | 19 | 19 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Spezialstahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |