• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H600 WXCU 070515T IC830 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten für hohe Vorschubwerte

Artikel-Nr.: 5666931
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FEEDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5666931
EAN / GTIN 7291075237085
Herstellernummer 5666931
L-Nummer L23970 69

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 7.16 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.9 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 7.16 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.9 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.37 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.68 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 6

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb