• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EW D32-060-W25-06-C Hochvorschub-Schaftfräser für FF WOMT -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102953
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie FEEDMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102953
    EAN / GTIN 7291075162080
    Herstellernummer 3102953
    L-Nummer L23980 1458

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 18 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 128 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 18 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 18 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Kopflänge (LH) 63 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FF WOMT0602
    • Gesamtlänge (OAL) 128 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 4 Degrees
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR) 13 Degrees
    • Drehmoment (TQ) 2 Nxm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb