• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EW D1.00-3.0-W1.0-06-C Hochvorschub-Schaftfräser für FF WOMT -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103257
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FEEDMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103257
EAN / GTIN 7291075162158
Herstellernummer 3103257
L-Nummer L23980 2570

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.45″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.047″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 5.77″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.45″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.45″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.047″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Kopflänge (LH): 3.12″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FF WOMT0602
  • Gesamtlänge (OAL): 5.77″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 13 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 17.7 lbfxin

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb