• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EW D1.00-2.0-W1.0-06-C Hochvorschub-Schaftfräser für FF WOMT -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103413
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie FEEDMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103413
    EAN / GTIN 7291075162165
    Herstellernummer 3103413
    L-Nummer L23980 2563

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.45″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.047″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 4.76″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.45″
    • Durchmesser (DC/DCX): 0.45″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.047″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 2
    • Kopflänge (LH): 2.12″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FF WOMT0602
    • Gesamtlänge (OAL): 4.76″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
    • Aufnahmeschaft: Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR): 13 Degrees
    • Drehmoment (TQ): 17.7 lbfxin

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb