• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EWXD1.25-3-6.0W1.25-07 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106834
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106834
EAN / GTIN 7291075261417
Herstellernummer 3106834
L-Nummer L23980 1499

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.74″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.059″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 8.45″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 6″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.74″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.74″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.059″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Funktionslänge (LF): 7.309″
  • Kopflänge (LH): 6.12″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 070515T
  • Gesamtlänge (OAL): 8.45″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 6.3 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 6″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen