Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.77″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.106″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 5-1/2″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 3″
Merkmal:
- Körperdurchmesser (BD): 1.2″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 0.77″
- Durchmesser (DC/DCX): 0.77″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/4″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.106″
- Anzahl Schneiden (NOF): 3
- Funktionslänge (LF): 4.359″
- Kopflänge (LH): 3.15″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 070515T
- Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
- Aufnahmeschaft: Weldon
- Einstellwinkel (KAPR): 30 Degrees
- Nutzlänge (LU): 3″