• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FTP LNHT 1006 ETR IC830 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für Plunger und Hochvorschub Planfräsen.

Artikel-Nr.: 5606510
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FEEDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606510
EAN / GTIN 7291075285697
Herstellernummer 5606510
L-Nummer L23910 174

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 10.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 9.8 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.8 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 8.5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 9.8 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.5 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.2 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.5 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb