• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FTP D052-5-22-R-LN10 Hochvorschub-Aufsteckfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3105957
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELITANG UPFEED LINE
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3105957
    EAN / GTIN 7291075285673
    Herstellernummer 3105957
    L-Nummer L23980 132

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 52 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 47 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 34 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 52 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 52 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
    • Schneidenlänge max. (APMX) 1.8 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 47 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HTP LNAR 1006 FR-P
    • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 13 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb