• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HTP LNHT 1006 ETR IC808 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für Plunger

Artikel-Nr.: 5606006
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANGPLUNGE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5606006
    EAN / GTIN 7291075253955
    Herstellernummer 5606006
    L-Nummer L23910 1060

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 10.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 9.93 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.5 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 9.93 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 6.5 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.12 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "TANGPLUNGE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb