• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FTP D2.0-5-.75-R-LN10 Hochvorschub-Aufsteckfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106063
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELITANG UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106063
EAN / GTIN 7291075285727
Herstellernummer 3106063
L-Nummer L23980 3088

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.77″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.57″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.3″
  • Durchmesser (DC/DCX): 2″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.071″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.77″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HTP LNAR 1006 FR-P
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″
  • Einstellwinkel (KAPR): 13 Degrees

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb