• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCR D1.25-QT IC328 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5603712
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5603712
EAN / GTIN 7291075123050
Herstellernummer 5603712
L-Nummer L23970 638

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP zum Fräsen
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 1.109″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.21″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.594″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 5/8″
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 1.109″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.21″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.594″
  • maximaler Vorschub fz max 0.01 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.008 ″/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb