• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCM D25-B-C32-C Kugelfräser mit HB2 BCR Einsätzen für die Endbearbeitung.

Artikel-Nr.: 3102555
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102555
EAN / GTIN 7291075122886
Herstellernummer 3102555
L-Nummer L23980 461

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 220 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 2.4 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 12.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm
  • Ausführung Frontteil B
  • Funktionslänge (LF) 220 mm
  • Kopflänge (LH) 95 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BCR D250-QT
  • Gesamtlänge (OAL) 220 mm
  • Aufnahmeschaft Round

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb