• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCM D25-A-W25-C Kugelfräser mit HB2 BCR Einsätzen für die Endbearbeitung.

Artikel-Nr.: 3102554
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DROPMILL
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102554
    EAN / GTIN 7291075122879
    Herstellernummer 3102554
    L-Nummer L23980 464

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm, Gesamtlänge (OAL) 170 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Eckenradius (RE) 12.5 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
    • Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm
    • Ausführung Frontteil A
    • Funktionslänge (LF) 138 mm
    • Kopflänge (LH) 70 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BCR D250-QT
    • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
    • Aufnahmeschaft Weldon

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb