• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCM D40-A-W32-C Kugelfräser mit HB2 BCR Einsätzen für die Endbearbeitung.

Artikel-Nr.: 3102559
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3102559
EAN / GTIN 7291075122916
Herstellernummer 3102559
L-Nummer L23980 470

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 36 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 20 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 36 mm
  • Ausführung Frontteil A
  • Funktionslänge (LF) 124 mm
  • Kopflänge (LH) 88 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BCR D400-CS
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb