• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCM D1.25-A-W1.25-C Kugelkopffräser für Profil- Fräswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103054
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103054
EAN / GTIN 7291075171594
Herstellernummer 3103054
L-Nummer L23980 3099

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.02″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.3″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Eckenradius (RE): 5/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.02″
  • Ausführung Frontteil: A
  • Funktionslänge (LF): 5.159″
  • Kopflänge (LH): 2.52″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BCR D1.25-QT
  • Gesamtlänge (OAL): 6.3″
  • Aufnahmeschaft: Weldon

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb