Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.33″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.37″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Eckenradius (RE): 3/4″
- Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
- Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
- Schneidenlänge max. (APMX): 1.33″
- Ausführung Frontteil: A
- Funktionslänge (LF): 5.229″
- Kopflänge (LH): 3-1/2″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BCR D1.50-CS
- Gesamtlänge (OAL): 6.37″
- Aufnahmeschaft: Weldon