• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCR D1.00-QT IC328 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5603711
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603711
EAN / GTIN 7291075123043
Herstellernummer 5603711
L-Nummer L23970 636

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP zum Fräsen
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 0.87″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.17″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.47″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 1/2″
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 0.87″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.17″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.47″
  • maximaler Vorschub fz max 0.01 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.008 ″/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb