{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler ⌀ rund | 300 mm | |
maximale Länge plan | 1.500 mm | |
minimale Material-Wandstärke plan | 20 mm | |
minimale Material-Wandstärke rund | 10 mm | |
Maß A | 165 mm | |
Maß B | 210 mm | |
Maß C | 79 mm | |
Maß D | 79 mm | |
Maß E | 63 mm | |
Maß F | 135 mm | |
Maß G | 35 mm | |
maximale Traglast plan | 300 kg | |
maximale Traglast rund | 150 kg | |
Gewicht | 7,5 kg | |
Produktart | Lasthebemagnet |
Artikelnummer | 382001 300 | |
EAN / GTIN | 2050002081598 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Lasthebemagnet MaxX, maximale Traglast (plan): 300kg
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
652,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
236,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
772,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Länge plan | 1.500 mm | 2.000 mm | |
maximaler ⌀ rund | 300 mm | 300 mm | |
minimale Material-Wandstärke rund | 10 mm | 20 mm | |
Maß D | 79 mm | 87 mm | |
Maß G | 35 mm | 21 mm | |
Maß B | 210 mm | 191 mm | |
Produktart | Lasthebemagnet | Polschuh | Lasthebemagnet |