• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lasthebemagnet MaxX, maximale Traglast (plan): 2000kg

Artikel-Nr.: 382001 2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Traglast (plan) (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler ⌀ rund 600 mm
maximale Länge plan 3.000 mm
minimale Material-Wandstärke plan 55 mm
minimale Material-Wandstärke rund 35 mm
Maß A 390 mm
Maß B 457 mm
Maß C 166 mm
Maß D 171 mm
Maß E 122 mm
Maß F 330 mm
Maß G 64 mm
maximale Traglast plan 2.000 kg
maximale Traglast rund 800 kg
Gewicht 80 kg
Produktart Lasthebemagnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 382001 2000
EAN / GTIN 2050001944085
Herstellernummer MAXX2000
Hersteller Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Durch das Prinzip der „neutralen Krone“ werden magnetische Streuungen unterbunden und unerwünschte Anziehungskräfte zu angrenzenden Lasten verhindert. Durch den aus einem Einzelblock gefertigtem Grundkörper ohne Schweißnähte ist eine konstante Leistungsfähigkeit garantiert. Eine Verriegelung sperrt den Hebel und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Last. Zertifizierte Abreißkraft.

Verwendung:

Schnelles und einfaches Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien mit 3facher Sicherheit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb