{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler ⌀ rund | 450 mm | |
maximale Länge plan | 3.000 mm | |
minimale Material-Wandstärke plan | 40 mm | |
minimale Material-Wandstärke rund | 25 mm | |
Maß A | 284 mm | |
Maß B | 342 mm | |
Maß C | 133 mm | |
Maß D | 131 mm | |
Maß E | 88 mm | |
Maß F | 225 mm | |
Maß G | 52 mm | |
maximale Traglast plan | 1.000 kg | |
maximale Traglast rund | 400 kg | |
Gewicht | 36 kg | |
Produktart | Lasthebemagnet |
Artikelnummer | 382001 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001944061 | |
Herstellernummer | MAXX1000 | |
Hersteller | Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com |