Lasthebemagnet MaxX, maximale Traglast (plan): 125kg

Artikel-Nr.: 382001 125
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Traglast (plan) (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler ⌀ rund 300 mm
maximale Länge plan 1.000 mm
minimale Material-Wandstärke plan 20 mm
minimale Material-Wandstärke rund 10 mm
Maß A 69 mm
Maß B 118 mm
Maß C 79 mm
Maß D 79 mm
Maß E 66 mm
Maß F 133 mm
Maß G 30 mm
maximale Traglast plan 125 kg
maximale Traglast rund 50 kg
Gewicht 3,5 kg
Produktart Lasthebemagnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 382001 125
Kopieren
EAN / GTIN 2050001944030
Kopieren
Herstellernummer MAXX125
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Durch das Prinzip der „neutralen Krone“ werden magnetische Streuungen unterbunden und unerwünschte Anziehungskräfte zu angrenzenden Lasten verhindert. Durch den aus einem Einzelblock gefertigtem Grundkörper ohne Schweißnähte ist eine konstante Leistungsfähigkeit garantiert. Eine Verriegelung sperrt den Hebel und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Last. Zertifizierte Abreißkraft.

Verwendung:

Schnelles und einfaches Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien mit 3facher Sicherheit.

Hinweis:

Mit drehbarer Kranöse.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb