• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lasthebemagnet MaxX, maximale Traglast (plan): 1500kg

Artikel-Nr.: 382001 1500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Traglast (plan) (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler ⌀ rund 500 mm
maximale Länge plan 3.000 mm
minimale Material-Wandstärke plan 45 mm
minimale Material-Wandstärke rund 30 mm
Maß A 316 mm
Maß B 383 mm
Maß C 166 mm
Maß D 171 mm
Maß E 122 mm
Maß F 330 mm
Maß G 64 mm
maximale Traglast plan 1.500 kg
maximale Traglast rund 600 kg
Gewicht 66 kg
Produktart Lasthebemagnet

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 382001 1500
EAN / GTIN 2050001944078
Herstellernummer MAXX1500
Hersteller Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte und robuste Bauform mit Neodym-Permanentmagneten. Durch das Prinzip der „neutralen Krone“ werden magnetische Streuungen unterbunden und unerwünschte Anziehungskräfte zu angrenzenden Lasten verhindert. Durch den aus einem Einzelblock gefertigtem Grundkörper ohne Schweißnähte ist eine konstante Leistungsfähigkeit garantiert. Eine Verriegelung sperrt den Hebel und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Last. Zertifizierte Abreißkraft.

Verwendung:

Schnelles und einfaches Handling und Transportieren von flachen und runden Materialien mit 3facher Sicherheit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb