{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler ⌀ rund | 300 mm | |
maximale Länge plan | 2.000 mm | |
maximale Breite plan | 1.000 mm | |
minimale Material-Wandstärke plan | 25 mm | |
minimale Material-Wandstärke rund | 20 mm | |
Maß A | 161 mm | |
Maß B | 191 mm | |
Maß C | 98 mm | |
Maß D | 87 mm | |
Maß E | 95 mm | |
Maß F | 231 mm | |
Maß G | 21 mm | |
maximale Traglast plan | 300 kg | |
maximale Traglast rund | 150 kg | |
Gewicht | 9,5 kg | |
Produktart | Lasthebemagnet |
Artikelnummer | 382020 300 | |
EAN / GTIN | 4062406257774 | |
Herstellernummer | 382020 300 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Lasthebemagnet LM1, maximale Traglast (plan): 300kg
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
772,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
236,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Länge plan | 2.000 mm | |
maximaler ⌀ rund | 300 mm | |
minimale Material-Wandstärke rund | 20 mm | |
Maß D | 87 mm | |
Maß G | 21 mm | |
Maß B | 191 mm | |
Produktart | Lasthebemagnet | Polschuh |