{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6832J | |
Lochabstand e | 11,5-15,5 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 4,6 mm | |
Spannhöhe H | 20 mm | |
Haltekraft P1 | 250 N | |
Haltekraft P2 | 400 N | |
ganze Höhe | 33 mm | |
ganze Länge | 79 mm | |
Andrückschraube | M4×25 mm | |
Produktart | Waagrechtspanner |
Artikelnummer | 376630 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008154 | |
Herstellernummer | 557340 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Waagrechtspanner mit senkrechtem Fuß, Typ: 0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
19,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
13,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Andrückschraube | M4×25 mm | M4×20 mm |
Bohrungs-⌀ d | 4,6 mm | 4,3 mm |
ganze Höhe | 33 mm | 17 mm |
Haltekraft P1 | 250 N | 230 N |
Lochabstand e | 11,5-15,5 mm | 11,2 mm |
Typ | 6832J | 376625 0 |
Spannhöhe H | 20 mm | 8 mm |