{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6832J | |
Lochabstand e | 41 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 8,5 mm | |
Spannhöhe H | 59 mm | |
Haltekraft P1 | 2.000 N | |
Haltekraft P2 | 3.000 N | |
ganze Höhe | 97 mm | |
ganze Länge | 287 mm | |
Andrückschraube | M8×65 mm | |
Produktart | Waagrechtspanner |
Artikelnummer | 376630 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008208 | |
Herstellernummer | 557344 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Waagrechtspanner mit senkrechtem Fuß, Typ: 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
47,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
31,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Andrückschraube | M8×65 mm | M10×90 mm |
Bohrungs-⌀ d | 8,5 mm | 8,8 mm |
Haltekraft P1 | 2.000 N | 2.500 N |
Lochabstand e | 41 mm | 41,2 mm |
Typ | 6832J | 376625 4 |
Produktart | Waagrechtspanner | Waagrechtspanner |
Spannhöhe H | 59 mm | 45 mm |